曜日別特売

キャンブロ カムゴーボックス

キャンブロ カムゴーボックス - キャンブロキャンブロ カムゴーボックス - キャンブロキャンブロ カムゴーボックス - キャンブロ
材質高圧縮発泡ポリプロピレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27320555EPP180S1.0735.5600×400×H257538×338×H1938928900
13,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27320564EPP3003.260645×440×H475535×330×H3708929000
62,600
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
27320573EPP4003.986645×440×H630535×330×H5258929100
74,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする