セキスイ
セキスイ エスレンコンテナー 深型 本体
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン・断熱材
容量(L)
20
外寸(mm)
483×373×H256
内寸(mm)
372×305×H180
耐熱温度(℃)
0~80
収納の目安
ごはん(5升入)、寿しシャリ、弁当箱(20個)、豆腐(2号パック40個)
EBM品番
4930400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27320774
SP-20D
¥
9,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください