セキスイ
セキスイ エスレンコンテナー 本体
材質
ポリプロピレン・断熱材
耐熱温度(℃)
0~80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
収納の目安
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27320783
SP-15D
15
483×373×H218
371×302×H137
ごはん(3升入)、寿しシャリ
4930100
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27320799
SP-10D
10
483×373×H179
371×301×H98
ごはん(2升入)、寿しシャリ
4929800
¥
8,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください