貝印
チョコヘラ(温度計付)
材質
ヘラ:ポリプロピレン
種別
白
寸法(mm)
295×25×H8
耐熱温度(℃)
110
EBM品番
3183810
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27321063
DL6312
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください