エイシン電機
エイシン 18-8 電気ウォーマー A-4
収納量
4.2L×4(ホテルパン1/4)
温度調節範囲(℃)
30~95サーモ可変式
質量(kg)
13
電源(V)
単相100 1.5kW
外寸(mm)
610×380×H280
EBM品番
869400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27322138
A-4
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください