EBM(江部松商事)
EBM 電気式フードウォーマー(湯煎式)
電源(V)
単相100 750W50/60Hz
外寸(mm)
540×340×H245
内寸(mm)
510×300×H160
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
温度調節範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27322165
1/1
-
30~80(ダイヤル式)
¥
59,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
27322174
1/2×2
8.7L×2
30~90(ダイヤル式)
¥
57,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
27322183
1/3×3
5.5L×3
30~90(ダイヤル式)
¥
62,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください