曜日別特売

K 電気 フードウォーマー ヨコ型

K 電気 フードウォーマー ヨコ型 - 仔犬印(本間製作所)K 電気 フードウォーマー ヨコ型 - 仔犬印(本間製作所)K 電気 フードウォーマー ヨコ型 - 仔犬印(本間製作所)K 電気 フードウォーマー ヨコ型 - 仔犬印(本間製作所)K 電気 フードウォーマー ヨコ型 - 仔犬印(本間製作所)K 電気 フードウォーマー ヨコ型 - 仔犬印(本間製作所)K 電気 フードウォーマー ヨコ型 - 仔犬印(本間製作所)K 電気 フードウォーマー ヨコ型 - 仔犬印(本間製作所)
温度調節範囲(℃)30~90(サーモ可変式)仕様温度過昇防止装置付(バイメタル100℃)、水位計付電源(V)単相100 900W深さ(mm)(内層)150外寸(mm)570×365×H270内容量1個
全11種類を絞り込む
収納量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27322199KU-101Y1/1(20.4L)
128,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
27322208KU-102Y1/2(9.2L)×2
132,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
27322217KU-103Y1/3(5.8L)×3
132,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
27322226KU-104Y1/4(4L)×4
139,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
27322235KU-105Y1/3(5.8L)、1/6(2.4L)×4
142,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
27322244KU-106Y1/6(2.4L)×6
145,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
27322253KU-107Y2/3(13L)、1/3(5.8L)
132,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
27322269KU-108Y2/3(13L)、1/6(2.4L)×2
135,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
27322278KU-109Y1/2(9.2L)、1/4(4L)×2
135,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
27322287KU-110Y1/3(5.8L)×2、1/6(2.4L)×2
139,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
27322296KU-111Y(6.5L)×2
125,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする