K 電気 フードウォーマー タテ型

K 電気 フードウォーマー タテ型 - 仔犬印(本間製作所)K 電気 フードウォーマー タテ型 - 仔犬印(本間製作所)K 電気 フードウォーマー タテ型 - 仔犬印(本間製作所)
温度調節範囲(℃)30~90(サーモ可変式)仕様温度過昇防止装置(バイメタル100℃)、水位計付電源(V)単相100 900W深さ(mm)(内層)150外寸(mm)365×570×H270内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27322305KU-201T1/1(20.4L)
128,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
27322314KU-202T1/2(9.2L)×2
132,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
27322323KU-203T1/3(5.8L)×3
132,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする