アトラス
アトラス カラーラインパスタマシン
外寸(mm)
200×200×H155
質量(kg)
約3
幅(mm)
(最大麺帯)145
付属品
カッター(1.5mm/6mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
色
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27322969
-
5096200
ピンク
ピンク
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
27322935
-
5095800
ゴールド
ゴールド
¥
15,000
取扱い終了
27322944
-
5095900
カッパー
カッパー
¥
15,000
取扱い終了
27322953
-
5096100
スカイブルー
スカイブルー
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください