曜日別特売

マルカート パスタドライニングハンガー タカパスタ

マルカート パスタドライニングハンガー タカパスタ - マルカート
仕様付属スティック:295mm種別ロッソ材質スチールクロームメッキ、ABS樹脂寸法(mm)全高443×ハンガー長さ200質量(g)700EBM品番8353920内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27322996-
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする