EBM(江部松商事)
EBM 18-8 かき揚げ丼用リング
サイズ(cm)
10
柄長さ(mm)
150
種別
1連
寸法(mm)
Φ100×100
タイプ
穴あき
穴径(Φmm)
Φ8
EBM品番
359900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27323486
10cm
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください