曜日別特売

EBM 18-8 業務用角蒸器

EBM 18-8 業務用角蒸器 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 業務用角蒸器 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 業務用角蒸器 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 業務用角蒸器 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 業務用角蒸器 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 業務用角蒸器 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 業務用角蒸器 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 業務用角蒸器 - EBM(江部松商事)
材質中段・蓋:18-8ステンレス製高さ(mm)中段・水槽:125深さ(mm)(中段)100内容量1個
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
段数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内寸(mm)
種別
容量
サイズ(cm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2732363528cm280×2802段ご飯:約1.5升、茶碗蒸し:約7ケ(1段当たり目安)282
49,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
2732364430cm300×3002段ご飯:約2.0升、茶碗蒸し:約9ケ(1段当たり目安)302
57,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
2732365333cm330×3302段ご飯:約2.4升、茶碗蒸し:約10ケ(1段当たり目安)332
62,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
2732366936cm360×3602段ご飯:約2.8升、茶碗蒸し:約11ケ(1段当たり目安)362
68,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
2732367839cm390×3902段ご飯:約3.2升、茶碗蒸し:約16ケ(1段当たり目安)392
75,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
2732368742cm420×4202段ご飯:約3.6升、茶碗蒸し:約18ケ(1段当たり目安)422
81,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
2732369645cm450×4502段ご飯:約4.0升、茶碗蒸し:約20ケ(1段当たり目安)452
87,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
2732370550cm500×5002段ご飯:約5.0升、茶碗蒸し:約25ケ(1段当たり目安)502
114,000
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
2732371460cm600×6002段ご飯:約7.0升、茶碗蒸し:約36ケ(1段当たり目安)602
149,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
2732372328cm280×2803段ご飯:約1.5升、茶碗蒸し:約7ケ(1段当たり目安)283
63,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
2732373930cm300×3003段ご飯:約2.0升、茶碗蒸し:約9ケ(1段当たり目安)303
73,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
2732374833cm330×3303段ご飯:約2.4升、茶碗蒸し:約10ケ(1段当たり目安)333
80,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
2732375736cm360×3603段ご飯:約2.8升、茶碗蒸し:約11ケ(1段当たり目安)363
88,800
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
2732376639cm390×3903段ご飯:約3.2升、茶碗蒸し:約16ケ(1段当たり目安)393
97,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
2732377542cm420×4203段ご飯:約3.6升、茶碗蒸し:約18ケ(1段当たり目安)423
105,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
2732378445cm450×4503段ご飯:約4.0升、茶碗蒸し:約20ケ(1段当たり目安)453
113,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
2732379350cm500×5003段ご飯:約5.0升、茶碗蒸し:約25ケ(1段当たり目安)503
151,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
2732380960cm600×6003段ご飯:約7.0升、茶碗蒸し:約36ケ(1段当たり目安)603
197,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする