曜日別特売

EBM 業務用 電磁角蒸器(レギュラータイプ)

EBM 業務用 電磁角蒸器(レギュラータイプ) - EBM(江部松商事)EBM 業務用 電磁角蒸器(レギュラータイプ) - EBM(江部松商事)EBM 業務用 電磁角蒸器(レギュラータイプ) - EBM(江部松商事)EBM 業務用 電磁角蒸器(レギュラータイプ) - EBM(江部松商事)EBM 業務用 電磁角蒸器(レギュラータイプ) - EBM(江部松商事)EBM 業務用 電磁角蒸器(レギュラータイプ) - EBM(江部松商事)EBM 業務用 電磁角蒸器(レギュラータイプ) - EBM(江部松商事)EBM 業務用 電磁角蒸器(レギュラータイプ) - EBM(江部松商事)
材質水槽:18-0ステンレス、中段・蓋:18-8ステンレス製深さ(mm)125板厚(mm)1内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
段数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内寸(mm)
種別
サイズ(cm)
段数
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2732393330cm300×3002段30230
57,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
2732394933cm330×3302段33233
63,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
2732395836cm360×3602段36236
70,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
2732396739cm390×3902段39239
76,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
2732397642cm420×4202段42242
82,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
2732398545cm450×4502段45245
88,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
2732399430cm300×3003段30330
73,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
2732400333cm330×3303段33333
81,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
2732401936cm360×3603段36336
90,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
2732402839cm390×3903段39339
98,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
2732403742cm420×4203段42342
106,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
2732404645cm450×4503段45345
114,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする