曜日別特売

EBM 18-0 角蒸器専用ガス台

EBM 18-0 角蒸器専用ガス台 - EBM(江部松商事)EBM 18-0 角蒸器専用ガス台 - EBM(江部松商事)EBM 18-0 角蒸器専用ガス台 - EBM(江部松商事)EBM 18-0 角蒸器専用ガス台 - EBM(江部松商事)EBM 18-0 角蒸器専用ガス台 - EBM(江部松商事)EBM 18-0 角蒸器専用ガス台 - EBM(江部松商事)EBM 18-0 角蒸器専用ガス台 - EBM(江部松商事)EBM 18-0 角蒸器専用ガス台 - EBM(江部松商事)
仕様ジェットバーナー使用接続口径(Φmm)ゴム管3分口(Φ9.5)内容量1個
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
種別
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
種別
寸法(cm)
ガス消費量(kW)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2732405530cm用30用LP400×305×H1754.7469010
71,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
2732406430cm用30用13A400×305×H1754.7469020
71,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
2732407333cm用33用LP430×335×H1755.7469110
75,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
2732408933cm用33用13A430×335×H1755.7469120
75,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
2732409836cm用36用LP460×365×H1756.8469210
79,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
2732410736cm用36用13A460×365×H1756.8469220
79,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
2732411639cm用39用LP490×395×H1758.1469310
83,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
2732412539cm用39用13A490×395×H1758.1469320
83,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
2732413442cm用42用LP520×425×H1759.4469410
102,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
2732414342cm用42用13A520×425×H1759.4469420
102,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
2732415945cm用45用LP550×455×H17510.7469510
106,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
2732416845cm用45用13A550×455×H17510.7469520
106,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
2732417750cm用50用LP600×555×H17513.1469610
110,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
2732418650cm用50用13A600×555×H17513.1469620
110,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする