エイシン電機
エイシン 電気蒸器
質量(kg)
12
電源
単相100V
外寸(mm)
390×400×H270
消費電力(kW)
1.5
槽容量(L)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度調節
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27324414
M-11
2段切替方式(保温機能付)
3079500
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
27324423
YM-11
2段切替式(保温機能付)
3078300
¥
97,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください