アンナカ
ホットショーケース
付属品
加湿皿1コ
質量(kg)
22
消費電力(W)
676
電源
単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)
900×300×H415
扉開閉方式
片面スライド強化ガラス
温度調節
65℃~80℃、サーモ可変式
EBM品番
2955510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27337775
NH-403
¥
205,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください