ソリア
ソリア サラダキューブ
材質
ポリスチレン
色
クリア
容量(mL)
800
外寸(mm)
100×100×H100
耐熱温度(℃)
-18~70
EBM品番
5308700
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27339629
PS30511
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください