アサヒ(鋳物)
耐熱陶器 ビビンバ鍋(黒)
食物の持つ深い味わいを引き出す
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
軽くて割れにくい超耐熱陶器製
蓄熱・保温性に優れています。
小はハーフサイズでサイドメニューに最適です。
耐熱温度(℃)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
容量(mL)
寸法(Φ×mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27361103
-
小
0.5
600
(外寸)150×65
2907930
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27361119
-
大
1.1
1000
(外寸)205×75
2907940
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください