リンナイ
リンナイ 業務用ガスコンロ
(1件のレビュー)
立ち消え安全装置付
3段階の火力調節が可能
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
111
外形寸法(mm)
330×325
点火方式
圧電点火
接続口
(ガス)Φ9.5mmゴム管
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ガス消費量(kW)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27361688
RSB-150PJ LP
LP
4.07
6240810
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
27361697
RSB-150PJ 13A
13A
5.23
6240820
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください