キャンブロ アジャスタブルディッシュキャディー

キャンブロ アジャスタブルディッシュキャディー - キャンブロ

大きい車輪がついているので、廊下での長い距離やイベント間の移動が楽にできます。
取り外し、調整可能なディバイダーは11.4cmから33cmまでのお皿に合わせて調節可能です。11.4cmから23cmまでの小さいお皿にはディバイダーを6個、23cmから33cmまでの大きいお皿にはディバイダーを4個使います。

質量(kg)58.2キャスター5"(Φ127mm)×2輪(自在ストッパー付×2)、10"(Φ254mm)×2輪(後方)外寸(mm)727×959×H810収納枚数支柱1本の許容枚数:約45~60枚、ディバイダーバー(アジャスタブルタワー)枚数:6適合寸法(mm)(最大皿)Φ114~330EBM品番4121810内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27378357ADCS
395,000
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする