曜日別特売

キャンブロ アジャスタブル トレー&ディッシュカート

キャンブロ アジャスタブル トレー&ディッシュカート - キャンブロキャンブロ アジャスタブル トレー&ディッシュカート - キャンブロ

ポリエチレン製のカートとデバイダーは、ショックを吸収し、皿の縁欠けを防ぎます。また拭いたり、スチームクリーニングで簡単にきれいになります。
カート後部のハンドルを回してデバイダーをゆるめ、それをお好きな位置に動かしてからハンドルを締めるだけです。
お持ちの皿・トレーに合わせ思い通りに調節可能です。
収納用のビニールカバー付

質量(kg)37耐荷重(kg)227適合トレー35.6×46cm、最大許容枚数一区画につき80枚、積み重ね高さ:一区画につき45~60cm外寸(mm)990×590×H880キャスター6"(Φ152mm)×4輪(自在ストッパー付×2・自在×2)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例27378418TDC30 D/B4121000ダークブラウン
420,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
※使用例27378427TDC30 C/B4121100コーヒーベージュ
420,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする