リス
ホーム&ホーム 縦型分類ワゴンペール
3分類+両サイド荷掛けフック付(買い物袋が掛けられます)中仕切付・ポリ袋止め付・分類シール付・キャスター付
材質
ポリプロピレン
容量(L)
45(上段約15+約15、下段約15)
外寸(mm)
470×340×H800、キャスター無時:470×340×H750
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
EBM品番
120010
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27388236
45W
¥
9,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください