セキスイ
セキスイ エコダスター #90 フタ(フラップ付)
外寸(mm)
560×445×H280
投入口サイズ(mm)
330×H180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27388848
SKD9FH
フタ
再生ポリプロピレン
モスグリーン
¥
8,270
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
27388857
SKD9FY
-
再生ポリプロピレン
イエロー
¥
7,520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください