Carlisle(カーライル)
カーライル チューブブラシ
用途
チューブやパイプ内部の洗浄に
耐熱温度(℃)
130
線径(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
寸法(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27389654
40180
1628800
Φ25×全長385
10
¥
2,800
¥
2,298
¥
1,898
アウトレット
¥
2,088
(税込)
当日出荷
残り5点です
27389663
40181
1629130
Φ38×全長385
15
¥
2,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください