カーライル ロングナイロンハンドルブラシ

カーライル ロングナイロンハンドルブラシ - Carlisle(カーライル)
用途中大型器具の洗浄に材質(毛)ハードポリエステル毛丈(mm)40幅W×全長(mm)75×500耐熱温度(℃)130線径(mm)0.6EBM品番5209500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2738968840500
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする