バーテック
バーキュート衛生管理用ほうき 幅広タイプ
材質
ハンドル・ネジ部=ステンレス、台=ポリプロピレン、ブラシ=PBT
外寸(mm)
450×1130
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
毛丈(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27391079
-
赤
ソフト
60
7998300
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27391088
-
赤
ハード
45
7998500
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
27391106
-
青
ハード
45
7998600
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
27391097
-
青
ソフト
60
7998400
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください