岡田装飾金物
D30持出Sブラケット
持ち出しアームで壁面から離してレールの施工が可能です。
用途
レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。
適合
D30
材質/仕上
スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ビスは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27400958
12Y06
330
200
¥5,900
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27400967
12Y07
383
250
¥5,900
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27400976
12Y08
443
300
¥5,900
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください