岡田装飾金物
Cテンバー中型(12Φ用)
アルミ。
用途
シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ
質量(g)
1831
長さ(m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(4m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27402543
81L51
¥10,500
¥
8,398
¥9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。