曜日別特売

ニコブザー

ニコブザー - 日恵製作所ニコブザー - 日恵製作所ニコブザー - 日恵製作所
(1件のレビュー)

65~80dBで2種類のブザー音。

用途各種装置などでご使用いただけます。質量(kg)0.07保護構造IP34温度範囲(℃)-10~50構造屋外寸法(Φmm)36機能ワイド電源、BZブザー、音量ブザー音CH1:ピーポーピーポー…、CH2:ピピピピ・ピピピピ…材質(ボディ)ABS音圧レベル(dB)80材質(リング)ABS内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27404467UP03A-100X0.9AC100
5,900
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
27404476UP03A-D24X0.3DC12~24
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27404476
2023-11-02
用途: 機械動作完了時
横浜油脂工業株式会社製造業

ブザー音が二種あって、さらに音量が変えられるため選定しました。
ブザー音がクリアで作業者にも好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする