日恵製作所
LED回転灯120多色ブザー
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途
周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
色
多色ブザー
仕様
パワーLED
寸法(Φmm)
120
電源(DC-V)
12~24
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27404817
VK12R-D24BU
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る