日恵製作所
LED回転灯120Φ高輝度
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途
フォークリフトなどでご使用いただけます。
仕様
パワーLED
寸法(Φmm)
120
電源(DC-V)
48
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27404869
VK12R-D48NB
青
¥
25,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27404878
VK12R-D48NR
赤
¥
25,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27404887
VK12R-D48NY
黄
¥
25,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る