曜日別特売
モノタロウ

エアバルブプーラー

エアバルブプーラー - モノタロウエアバルブプーラー - モノタロウエアバルブプーラー - モノタロウ
(63件のレビュー)

リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。

用途タイヤ交換時の作業に。材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27435775-
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 10インチ原付ホイール用
その他業種

10インチの原付ホイールにショートバルブを嵌める際、一般的な横力式のインサーターでは、アウト側のゴムがちぎれてしまうことがありました。これを使うと、まっすぐ引っ張れますので簡単に装着できそうです。
インナーに力がかかりますので、ネジ部分に少量のシリコングリスを塗布すれば良いと思います。

対象商品 : 27435775
2026-01-07
用途: CRM50タイヤ交換
建設業・工事業

前から気になっていた工具でセールなので購入してみました。確かにエアーバルブを入れるのが楽になりました。

対象商品 : 27435775
2025-07-09
用途: バイクのタイヤ交換
運輸・通信業

チューブを穴から出すのが一苦労だったので購入しました。わずらわしさがなく、スムーズにバルブを出す事が出来最高でした

2025-01-22
用途: タイヤチューブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブのタイヤ・チューブ交換の際に使います。交換作業でこれまで一番ムダな時間と思うのはリム穴へのバルブ通しでしたので時短できて助かります。また過去に自分は指関節をタイヤビードに挟まれて関節膜を傷めて以来ずっと治らないので,こうした工具を使うのをお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 27435775
2024-11-20
用途: チューブ交換
その他業種

チューブ交換の時に無くてもやれない事もないが、あれば楽にバルブをリムに通す事ができます。
自分で交換する人は持っておいた方が良いと思います。

対象商品 : 27435775
2024-08-16
用途: バイクのバルブ通しに
農・林・水産業

バイクタイヤのパンク修理時に、以前のカブはタイヤサイドがそこまで硬くなかったので、手でやってましたが、最近のカブ110辺りのタイヤは硬くて、バルブホールを通すのに結構手間どるようになったので、とうとう購入しました、あれば簡単に作業できます。

対象商品 : 27435775
2024-05-13
用途: バイクチューブ取付交換
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していた同じエアバルブプーラーのワイヤーがほつれてきたので、2度目リピート?
耐久性が今回で判明したと思います。約30から40回ほどバルブを引き抜いて通す作業をすると先端部のワイヤーがほつれ始めてきます。持っていれば、本当に便利なツールなので、チューブを入れるタイヤ(特にカブ)のチューブバルブをホールに通すには楽です。
ワイヤーがほつれてしまって使い用がビミョーになってしまった旧プーラーは、ハンダ付けして直しました。ワイヤーがステンレスだと思いステン用のハンダを試しましたが、乗らず…。通常のハンダで付いたので、先端を玉状に盛ったら、使えるようになりました。ハンダごてを持っていれば直せそうです。
購入してすぐにワイヤーがほつれてほどけて抜けることがあるとのレビューもありましたが、こういったツールは必ず当たりハズレはありますので、大きな気持ちと心で、潔く諦めるか直すかで、トライしてみましょう笑

対象商品 : 27435775
2023-12-17
用途: オートバイのメンテナンス
合同会社 It'sSunnyDay,tomato農・林・水産業

ちょっとした工具ですが、在ると効率が違います。良い仕事が出来ますよね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする