曜日別特売

ENJOY EAS-639 Air swing Suits 1Story マーメイドラインスカート

ENJOY EAS-639 Air swing Suits 1Story マーメイドラインスカート - カーシーカシマ

上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。
新開発!スカート専用「シークレットゴム」見た目ではわかりにくいゴムinスカート。
立っている時と座っている時ではウエストサイズに数cmの違いがあることに着目。見た目に響かないゴムin機能がストレスグリーは履き心地をかなえます。
ウエストゴムの伸縮機能
うしろ両脇のゴムin仕様により約2cmのストレッチ性があり、座った時、おなか周りを圧迫することなく、フロント部分をすっきり見せます。
シークレットゴムin機能を悟らせない!
外から見てもゴムのシワがわからないシークレットゴムinスカート。
カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトで、おなかまわりの圧迫感を軽減。立ったり座ったりしてもきゅうくつ感ゼロ。
大容量腰ポケット
左右に付いた大容量ポケット。物を入れてもふくらみにくく、手の出し入れがスムーズ。
3段カン+サイドファスナー
ホックはウエストサイズに合わせて3段階の調節が可能。ファスナーは左脇あき。
吹き出し防止裏地
座った時、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を独自のアイデアで解決。

仕様2wayストレッチ、速乾、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン混率(%)ポリエステル100素材ノルディスツイル性別女性用内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27408073EAS-639ブリリアントネイビー5号629052
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27408089EAS-639ブリリアントネイビー7号649353
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27408098EAS-639ブリリアントネイビー9号679654
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27408107EAS-639ブリリアントネイビー11号709954
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27408116EAS-639ブリリアントネイビー13号7310255
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27408125EAS-639ブリリアントネイビー15号7610555
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27408134EAS-639ブリリアントネイビー17号8010956
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27408143EAS-639ブリリアントネイビー19号8411356
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27408159EAS-639ブリリアントネイビー21号8811756
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27408168EAS-639ダイヤモンドブラック5号629052
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27408177EAS-639ダイヤモンドブラック7号649353
13,500
取扱い終了
返品不可
27408186EAS-639ダイヤモンドブラック9号679654
13,500
取扱い終了
返品不可
27408195EAS-639ダイヤモンドブラック11号709954
13,500
取扱い終了
返品不可
27408204EAS-639ダイヤモンドブラック13号7310255
13,500
取扱い終了
返品不可
27408213EAS-639ダイヤモンドブラック15号7610555
13,500
取扱い終了
返品不可
27408229EAS-639ダイヤモンドブラック17号8010956
13,500
取扱い終了
返品不可
27408238EAS-639ダイヤモンドブラック19号8411356
13,500
取扱い終了
返品不可
27408247EAS-639ダイヤモンドブラック21号8811756
13,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27408073EAS-63927412693EAS-688EAS-639 ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカート カーシーカシマ 27412693ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカートカーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27408089EAS-63927412709EAS-688EAS-639 ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカート カーシーカシマ 27412709ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカートカーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27408098EAS-63927412718EAS-688EAS-639 ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカート カーシーカシマ 27412718ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカートカーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27408107EAS-63927412727EAS-688EAS-639 ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカート カーシーカシマ 27412727ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカートカーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27408116EAS-63927412736EAS-688EAS-639 ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカート カーシーカシマ 27412736ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカートカーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27408125EAS-63927412745EAS-688EAS-639 ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカート カーシーカシマ 27412745ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカートカーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27408134EAS-63927412754EAS-688EAS-639 ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカート カーシーカシマ 27412754ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカートカーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27408143EAS-63927412763EAS-688EAS-639 ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカート カーシーカシマ 27412763ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカートカーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27408159EAS-63927412779EAS-688EAS-639 ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカート カーシーカシマ 27412779ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカートカーシーカシマ1着
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27408168EAS-63926998484EAS-477EAS-639 enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26998484enjoy EAS-477 美スラット1 マーメイドラインスカートカーシーカシマ1枚
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする