曜日別特売
EAS-688 ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカート カーシーカシマ 27412745

ENJOY EAS-688 Strech Knit Kersey マーメイドラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ15号
ウエスト(cm)76
ヒップ(cm)105
内容量1着注文コード27412745品番EAS-688
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

美しく快適。今までにない”呼吸するニット”
熱がこもらず一年を通して着心地よい「ピュアクレール」を使用した高機能ニット。きちんと感とフォーマル感を併せ持ち、シワになりにくく、お手入れも簡単なENJOYオリジナル素材です。
カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトで、おなかまわりの圧迫感を軽減。立ったり座ったりしてもきゅうくつ感ゼロ。
3段カン+後ろファスナー
ホックはウエストサイズに合わせて3段階の調節が可能。ファスナーは後ろあき。
大容量ポケット
左右に付いた大容量ポケット。物を入れてもふくらみにくく、手の出し入れがスムーズ。

色
ネイビー
サイズ
15号
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
105
丈(cm)
55
仕様
ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、湿度コントロール、UVカット、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン対応
混率(%)
ポリエステル95・キュプラ5
素材
ストレッチニットカルゼ
色番
2
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする