曜日別特売

オフィスチェア

オフィスチェア - 弘益オフィスチェア - 弘益オフィスチェア - 弘益オフィスチェア - 弘益オフィスチェア - 弘益
張地機能座昇降(ガスシリンダー式)、背ロッキング機構、背スイング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×570×800~930座高(mm)425~555内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
材質(脚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27419465ALPHA-G(BL)ブルー800~930425~555エンプラ樹脂成型品(グレー)
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27419474ALPHA-G(BK)ブラック800~930425~555エンプラ樹脂成型品(グレー)
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27419447ALPHA(BL)ブルー800~930425~555エンプラ樹脂成型品(ホワイト)
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27419456ALPHA(BK)ブラック800~930425~555エンプラ樹脂成型品(ホワイト)
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27419483ALPHA-G(GR)グレー800~930425~555エンプラ樹脂成型品(グレー)
23,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする