曜日別特売

両袖机

両袖机 - 弘益両袖机 - 弘益両袖机 - 弘益両袖机 - 弘益両袖机 - 弘益両袖机 - 弘益両袖机 - 弘益両袖机 - 弘益
材質袖箱:スチール粉体塗装(ホワイト)、脚フレーム:スチール粉体塗装(ホワイト)高さ(mm)700奥行(mm)700材質(天板)パーティクルボード、メラミン化粧繊維板天板厚さ(mm)27材質(幕板)スチール粉体塗装(ホワイト)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27420086LDC-R147-LR23(NA)ナチュラル1400×700×700(梱包)71.6
126,700
63,980
70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
27420095LDC-R147-LR23(WH)ホワイト1400×700×700(梱包)71.6
126,700
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27420104LDC-R147-LR33(NA)ナチュラル1400×700×700(梱包)72.3
126,700
63,980
70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月14日
27420113LDC-R147LR33(WH)ホワイト1400×700×700(梱包)72.3
126,700
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27420129LDC-R147-LR22(NA)ナチュラル1400×700×700(梱包)70.9
126,700
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27420138LDC-R147LR22(WH)ホワイト1400×700×700(梱包)70.9
126,700
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27420147LDC-R167-LR23(NA)ナチュラル1600×700×700(梱包)77
133,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27420156LDC-R167-LR23(WH)ホワイト1600×700×700(梱包)77
133,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27420165LDC-R167-LR33(NA)ナチュラル1600×700×700(梱包)77.6
133,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27420174LDC-R167LR33(WH)ホワイト1600×700×700(梱包)77.6
133,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27420183LDC-R167-LR22(NA)ナチュラル1600×700×700(梱包)76.2
133,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27420199LDC-R167LR22(WH)ホワイト1600×700×700(梱包)76.2
133,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする