パネルA(全面布)

パネルA(全面布) - 弘益パネルA(全面布) - 弘益パネルA(全面布) - 弘益パネルA(全面布) - 弘益パネルA(全面布) - 弘益パネルA(全面布) - 弘益パネルA(全面布) - 弘益パネルA(全面布) - 弘益

45度ピッチで角度の設定が可能!

用途場面にあったプライベートスペースを演出します。材質(パネル)フラッシュ合板/表面布張り、(パネル枠)塩ビ成型品パネル厚(mm)30グリーン購入法適合内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全63種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27421039MP-1206A(OR)オレンジ6001165600×1165
43,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421048MP-1206A(GN)グリーン6001165600×1165
43,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421057MP-1206A(GR)グレー6001165600×1165
43,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421066MP-1206A(DBL)ダークブルー6001165600×1165
43,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421075MP-1206A(BL)ブルー6001165600×1165
43,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421084MP-1206A(BJ)ベージュ6001165600×1165
43,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421093MP-1206A(WN)ワイン6001165600×1165
43,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421109MP-1209A(OR)オレンジ9001165900×1165
56,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421127MP-1209A(GR)グレー9001165900×1165
56,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421136MP-1209A(DBL)ダークブルー9001165900×1165
56,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421145MP-1209A(BL)ブルー9001165900×1165
56,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421154MP-1209A(BJ)ベージュ9001165900×1165
56,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421163MP-1209A(WN)ワイン9001165900×1165
56,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421188MP-1212A(OR)オレンジ120011651200×1165
67,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421206MP-1212A(GR)グレー120011651200×1165
67,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421215MP-1212A(DBL)ダークブルー120011651200×1165
67,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421224MP-1212A(BL)ブルー120011651200×1165
67,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421233MP-1212A(BJ)ベージュ120011651200×1165
67,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421249MP-1212A(WN)ワイン120011651200×1165
67,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421267MP-1506A(OR)オレンジ6001465600×1465
57,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421285MP-1506A(GR)グレー6001465600×1465
57,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421294MP-1506A(DBL)ダークブルー6001465600×1465
57,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421303MP-1506A(BL)ブルー6001465600×1465
57,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421319MP-1506A(BJ)ベージュ6001465600×1465
57,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421328MP-1506A(WN)ワイン6001465600×1465
57,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421337MP-1509A(OR)オレンジ9001465900×1465
63,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421355MP-1509A(GR)グレー9001465900×1465
63,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421364MP-1509A(DBL)ダークブルー9001465900×1465
63,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421373MP-1509A(BL)ブルー9001465900×1465
63,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421389MP-1509A(BJ)ベージュ9001465900×1465
63,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421398MP-1509A(WN)ワイン9001465900×1465
63,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421416MP-1512A(OR)オレンジ120014651200×1465
69,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421434MP-1512A(GR)グレー120014651200×1465
69,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421443MP-1512A(DBL)ダークブルー120014651200×1465
69,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421459MP-1512A(BL)ブルー120014651200×1465
69,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421468MP-1512A(BJ)ベージュ120014651200×1465
69,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421477MP-1512A(WN)ワイン120014651200×1465
69,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421495MP-1806A(OR)オレンジ6001765600×1765
59,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421513MP-1806A(GR)グレー6001765600×1765
59,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421529MP-1806A(DBL)ダークブルー6001765600×1765
59,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421538MP-1806A(BL)ブルー6001765600×1765
59,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421547MP-1806A(BJ)ベージュ6001765600×1765
59,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421556MP-1806A(WN)ワイン6001765600×1765
59,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421565MP-1809A(OR)オレンジ9001765900×1765
68,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421583MP-1809A(GR)グレー9001765900×1765
68,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421599MP-1809A(DBL)ダークブルー9001765900×1765
68,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421608MP-1809A(BL)ブルー9001765900×1765
68,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421617MP-1809A(BJ)ベージュ9001765900×1765
68,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421626MP-1809A(WN)ワイン9001765900×1765
68,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27421644MP-1812A(OR)オレンジ120017651200×1765
77,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする