モノタロウ

チップソー 鉄・ステンレス兼用

チップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用 - モノタロウ
(139件のレビュー)

チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。

用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)内容量1枚
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※ステンレスをメインで切断する用途では、サーメットチップソーのご使用をお勧めいたします。
※使用前、被削材に適合した刃物であるかどうかを必ず確認してください。
※機械の回転方向と刃物の回転方向が一致するように取り付けてください。
※空回転を行い、ブレ、異常振動が無いことを確認してください。
※使用中、必ず安全カバー、安全靴、保護メガネをご使用ください。
※使用中、異常音、異常振動、切削面の荒れなど発生した場合、ただちに使用を中止してください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
適合
切断能力(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27441734125×2.0×28P12520282集塵丸のこ、電動丸のこ鉄鋼:6、ステンレス:3
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27441743147×2.0×30P14720302電動丸のこ鉄鋼:6、ステンレス:3
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27441759165×2.0×34P16520342電動丸のこ鉄鋼:6、ステンレス:3
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27441768180×2.0×36P18020362防塵・集塵丸ノコ、チップソー小型切断機鉄鋼:6、ステンレス:3
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27441777190×2.0×40P19020402電動丸のこ鉄鋼:6、ステンレス:3
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27441786305×2.2×56P30525.4562.2低速型チップソー切断機(1700rpm以下で使用してください。)※高速砥石切断機では使用不可鉄鋼:10、ステンレス:6
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
適合
切断能力(mm)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
27441743147×2.0×30P14720302電動丸のこ鉄鋼:6、ステンレス:31,7981,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27441759165×2.0×34P16520342電動丸のこ鉄鋼:6、ステンレス:31,8982,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27441768180×2.0×36P18020362防塵・集塵丸ノコ、チップソー小型切断機鉄鋼:6、ステンレス:31,8982,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27441777190×2.0×40P19020402電動丸のこ鉄鋼:6、ステンレス:31,9982,198
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27441786305×2.2×56P30525.4562.2低速型チップソー切断機(1700rpm以下で使用してください。)※高速砥石切断機では使用不可鉄鋼:10、ステンレス:65,0985,608
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:139
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27441743
2025-10-17
用途: 軽鉄の切断
水野 内装建設業・工事業

感動的な切れ味は無いですが、それなりに切れます耐久性もまあまあでコスパ的にOKです

2026-02-10
用途: 鋼材の切断
有限会社 飛鳥サイン

切れ味も良くて、コスパもいいのでリピートしております。また、到着も早いので急に使いたい時には最適です。

2025-12-14
用途: 金属サイディングの切断
根本工務店

金属サイディングの切断に使用しております、
普通に切れます 満足です。

2025-12-08
用途: ステンレス板切断
電気・ガス・熱供給・水道業

ステンレス3mmまでOKのはずなのに
2mm厚のSUS316の板が600mm切断で火花が出て真直ぐに切れない
刃が避けて行くので廃棄。
サーメットチップソーはどうだろう?同じかなぁー?

対象商品 : 27441786
2025-09-11
用途: 鉄の切断
青田左官建設業・工事業

刃が大きいので深く切れて便利。あとはどのくらいの耐久性があるのかによってリピしたいです。

対象商品 : 27441759
2025-11-22
用途: ステンレスやアルミのへの字金物の切断作業に使用
株式会社色川工務店建設業・工事業

以前購入して使用しましたけど、使用した感じが特別問題が無かったので、今回リピート買いしました。

2026-02-19
用途: 現地工事用

使用したばかりなので切れ味は良い。 短納期にて入手できるのが良い。

2025-05-28
用途: 鋼材・鋼管の切断
建設業・工事業

値段相応なのかチップが欠けるのが早い。
ちょっとライフが短いんじゃないと思う。
廃材切断には問題なく使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする