シャワーチェアー 人口木材タイプ

シャワーチェアー 人口木材タイプ - Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)

ご使用になる方の体格に合わせて座面の高さを調節できます。
座面は木の雰囲気を持った樹脂を使用しており、カビが生えにくく、座面の隙間から水を落として水を貯めないような作りになっています。

材質
ポリスチレン樹脂(座面)アルミ(脚)
耐荷重(kg)
158
組立時間
約15分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約470×300
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
274336845002BJP2.7約500×420×220~270(3段階)
¥7,750
取扱い終了
お客様組立品
274336935403BJP3約500×500×410~510(5段階)
¥8,380
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする