テンパール工業
Eシリーズ 漏電遮断器
経済タイプ
寸法(mm)
H70×W68×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.18
定格電圧(V)
AC100-AC100/AC200-AC200
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
68
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
定格遮断容量(kA)
(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0
定格感度電流(mA)
30
逆接続
可能
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27448576
GB-2EC 20A 30MA
20
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
27448567
GB-2EC 15A 30MA
15
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
27448585
GB-2EC 30A 30MA
30
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください