単3中性線欠相保護付 漏電遮断器

単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 - テンパール工業

太陽光発電システム用

内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27454815GBU-33EC 20A 30mA ソーラー(3E)2030
14,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
27454849GBU-123EA 120A 30MA ソーラー(3E)12030
28,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
27454858GBU-123EA 120A W2 ソーラー(3E)120100/200/500
28,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
27454876GBU-123EA 125A W2 ソーラー(3E)125100/200/500
28,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
27454885GBU-153EA 150A 30MA ソーラー(3E)15030
34,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27454894GBU-153EA 150A W2 ソーラー(3E)150100/200/500
34,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
27454903GBU-53KC 20A 30MA ソーラー(3E)2030
16,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
27454919GBU-73KC 75A 30mA ソーラー(3E)7530
23,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27454867GBU-123EA 125A 30MA ソーラー(3E)12530
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
27454824GBU-33EC 30A 30mA ソーラー(3E)3030
26,500
取扱い終了
27454833GBU-53EC 20A 30MA ソーラー(3E)2030
26,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27454867GBU-123EA 125A 30MA ソーラー(3E)39210927GBU-123EC 125A 30MAGBU-123EA 125A 30MA ソーラー(3E) 単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業 39210927単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業1個
28,980
税込31,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする