CD8G-D4U2133H CENTURY MICRO(DDRメモリ) D4U2133 CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 27436378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CENTURY MICRO(DDRメモリ) D4U2133

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27436378 品番CD8G-D4U2133H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

高信頼性のセンチュリーマイクロ製DDRメモリ 安心の国内製造品になります。

容量8GB 仕様CL:15-15-15 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 ピン数(ピン)288 外形寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25 メモリーモジュール規格PC4-17000 性能ランク1(Single Rank) メモリーインターフェイスDIMM
注意
製品写真は参考画像で実際の製品とは仕様が異なります。
「CAD〜」または「CAK〜」で始まる型番は、ヒートシンク付き。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする