曜日別特売

デュラブルストレッチパンツ レギュラー AF1707

デュラブルストレッチパンツ レギュラー AF1707 - アルトコーポレーションデュラブルストレッチパンツ レギュラー AF1707 - アルトコーポレーションデュラブルストレッチパンツ レギュラー AF1707 - アルトコーポレーション

耐久性ファブリック『CORDURA(コーデュラ)』を使用し、高耐久性を実現。 ストレッチ&立体裁断で動きやすく、綿混の素材ながらもサラサラとした履き心地で快適です。強さと快適さを兼ね備えた、新しいワークパンツです。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様太腿部分にWポケット、裾テーパード、立体裁断種別ストレッチパンツ混率(%)綿57・ナイロン40・ポリウレタン3対応シーズン春夏素材デュラブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27478396AF1707チャコールグレーS
11,800
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27478405AF1707チャコールグレーM
11,800
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27478414AF1707チャコールグレーL
11,800
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27478423AF1707チャコールグレーLL
11,800
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27478439AF1707チャコールグレー3L
11,800
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
裾上げ可
27478448AF1707チャコールグレー4L
11,800
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27478457AF1707チャコールグレー5L
11,800
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27478466AF1707ブラックS
11,800
取扱い終了
27478475AF1707ブラックM
11,800
取扱い終了
27478484AF1707ブラックL
11,800
取扱い終了
27478493AF1707ブラックLL
11,800
取扱い終了
27478509AF1707ブラック3L
11,800
取扱い終了
27478518AF1707ブラック4L
11,800
取扱い終了
27478527AF1707ブラック5L
11,800
取扱い終了
27478536AF1707ネイビーS
11,800
取扱い終了
27478545AF1707ネイビーM
11,800
取扱い終了
27478554AF1707ネイビーL
11,800
取扱い終了
27478563AF1707ネイビーLL
11,800
取扱い終了
27478579AF1707ネイビー3L
11,800
取扱い終了
27478588AF1707ネイビー4L
11,800
取扱い終了
27478597AF1707ネイビー5L
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする