曜日別特売

ベッド下収納ボックス キャスター付き

ベッド下収納ボックス キャスター付き - be worth style(ビーワーススタイル)

ベッド下のスペースを有効活用できる収納ボックス。コロは縦・横切り替え可能で、出し入れする向きを選べる。ふたが中央で開閉できるので、すべて出し切らずに中身の出し入れができる。シーズンオフの衣料は奥に、シーズンインの衣料は手前に、衣替えにも便利。連結仕様で、使い勝手アップ。中身が見える、クリアタイプ。

用途ベッド下ボックス、ベッド下収納ケース、ベッド下収納ボックス、ベッド下、すき間、隙間、収納、収納ボックス、収納ケース、収納用品、フタ付、ふた付、蓋付、キャスター付、プラスチックケースとして。材質ポリプロピレン質量(kg)1.5耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×800×165収納の目安Yシャツ約9枚、セーター約8枚、バスタオル約9枚、DVD約60枚内寸(幅×奥行×深さ)(mm)325×725×126内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27467178J-330199-2
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする