スマートバリュー
データ用DVD-R
お買い得!ワイド対応印刷のインクジェット対応レーベル採用。
タイプ
データ用
種類
DVD-R
内径(Φmm)
23
構造
片面1層
外径(Φmm)
118
速度
1~16倍速
レーベル面色
ホワイト
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
記憶容量(GB)
4.7
入数
255枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドルケース
商品タイプ
業務用パック
CPRM対応
非対応
内容量
1箱(255枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509354
A902J-5
¥
10,411
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください