ジョインテックス
マグネットシートツヤ有
名札などに識別しやすいカラーマグネットシート。ホワイトボードタイプ(ツヤあり)は、ホワイトボード用マーカーで書いたり消したりできます。
寸法(縦×横)(mm)
300×100
仕様
マグネットシート、JOINTEXオリジナル
種別
ホワイトボードタイプ
材質
表面:ハードコート合成カラーフィルム、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27513019
B188J-W
1枚
白
¥
667
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
27513028
B188J-R
1枚
赤
¥
667
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
27513037
B188J-B
1枚
青
¥
667
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
27513046
B188J-G
1枚
緑
¥
667
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
27513055
B188J-Y
1枚
黄
¥
667
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
27513064
B188J-O
1枚
橙
¥
667
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
27513089
B208J-W2
1パック(2枚)
白
¥
1,090
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
27513274
B188J-B-10
1パック(10枚)
青
¥
6,312
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
27513283
B188J-G-10
1パック(10枚)
緑
¥
6,312
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
27513299
B188J-O-10
1パック(10枚)
橙
¥
6,312
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
27513308
B188J-R-10
1パック(10枚)
赤
¥
6,312
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
27513317
B188J-W-10
1パック(10枚)
白
¥
6,312
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
27513326
B188J-Y-10
1パック(10枚)
黄
¥
6,312
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください