ジョインテックス
マグネットシートワイドツヤ無
名札などに識別しやすいカラーマグネットシート。ツヤなしタイプは、油性マーカーで書き込むことができますが、消すことはできません。
寸法(縦×横)(mm)
300×200
仕様
マグネットシート、JOINTEXオリジナル
種別
ツヤなしタイプ(ワイド)
材質
表面:PVCカラーフィルム、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27513098
B209J-W
1枚
白
¥
941
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
27513107
B209J-R
1枚
赤
¥
941
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
27513116
B209J-B
1枚
青
¥
941
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
27513125
B209J-G
1枚
緑
¥
941
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
27513134
B209J-Y
1枚
黄
¥
941
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
27513143
B209J-O
1枚
橙
¥
941
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
27513335
B209J-B-10
1パック(10枚)
青
¥
9,193
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
27513344
B209J-G-10
1パック(10枚)
緑
¥
9,193
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
27513353
B209J-O-10
1パック(10枚)
橙
¥
9,193
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
27513369
B209J-R-10
1パック(10枚)
赤
¥
9,193
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
27513378
B209J-W-10
1パック(10枚)
白
¥
9,193
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
27513387
B209J-Y-10
1パック(10枚)
黄
¥
9,193
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください