ジョインテックス
マグネットシートワイドツヤ有
名札などに識別しやすいカラーマグネットシート。ホワイトボードタイプ(ツヤあり)は、ホワイトボード用マーカーで書いたり消したりできます。
寸法(縦×横)(mm)
300×200
仕様
マグネットシート、JOINTEXオリジナル
種別
ホワイトボードタイプ(ワイド)
材質
表面:ハードコート合成カラーフィルム、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27513159
B210J-W
1枚
白
¥
1,331
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
27513168
B210J-R
1枚
赤
¥
1,331
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
27513177
B210J-B
1枚
青
¥
1,331
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
27513186
B210J-G
1枚
緑
¥
1,331
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
27513195
B210J-Y
1枚
黄
¥
1,331
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
27513204
B210J-O
1枚
橙
¥
1,331
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
27513396
B210J-B-10
1パック(10枚)
青
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
27513405
B210J-G-10
1パック(10枚)
緑
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
27513414
B210J-O-10
1パック(10枚)
橙
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
27513423
B210J-R-10
1パック(10枚)
赤
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
27513439
B210J-W-10
1パック(10枚)
白
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
27513448
B210J-Y-10
1パック(10枚)
黄
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください