スマートバリュー
強力マグネットシート粘着カット
カットタイプのマグネットシート。
厚さ(mm)
1.5
特性
強力
材質
フェライトボンドマグネット(異方性)
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
カットタイプ
シートサイズ(mm)
300×100
片数
150片
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
10×20
商品タイプ
粘着テープ付
内容量
1枚
注意
※磁石を貼る面の状況に合わせて片数を増やしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27513615
B484J
1.5
¥
683
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください