スマートバリュー
マグネットシート粘着カット
(1件のレビュー)
カットタイプのマグネットシート。
厚さ(mm)
0.8
材質
フェライトボンドマグネット
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
カットタイプ
商品タイプ
粘着テープ付
注意
※磁石を貼る面の状況に合わせて片数を増やしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
シートサイズ(mm)
片数
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27513624
B645J
1枚
0.8
300×100
150片
10×20
¥
374
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
27513633
B645J-10
1パック(10枚)
0.8
縦300×横100
150片×10枚
10×20
¥
3,615
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
27513649
B646J
1枚
0.8
300×100
48片
25×25
¥
372
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
27513667
B646J-10
1パック(10枚)
0.8
縦300×横100
48片×10枚
25×25
¥
3,597
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 マグネットシート粘着カット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった